R F INDUSTRIES LTD | P2RFD-1671-SS
Adaptateur coaxial, PIM faible, 7-16 DIN mâle vers N femelle, droit canon, fréquence de 5500 MHz, corps Bronze blanc/Contact électrodéposition, écrou-raccord en acier inoxydable, diélectrique PTFE

Nº PIÈCE FAB.  P2RFD-1671-SS
Nº PIÈCE  814659
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 7-16 adaptateurs DIN sont fortement souhaités dans le Test des Applications telles que le contrôle de PIM de Station de Base
  • Ces Low Loss, bas VSWR robuste adaptateurs sont conçus pour être utilisés avec antenne portative et analyseurs de câble
  • Site Master du Anritsu, série TR de Summitek et PIM testeurs de Boonton sont des exemples où haute qualité DIN adaptateurs sont utilisés
  • Certaines fonctionnalités à mettre en évidence sont les écrous de raccord en acier inoxydable, blanc Bronze plaqué corps pour ternir un Service gratuit et Superior électrique Performance le long avec basse Passive clé dulation produits
  • PIM blanc bordé Bronze offre un non-magnétiques Solution tout en conservant une conductivité élevée dans les chemins de chef d’orchestre
  • Conçu pour la longue vie dans des Applications sur le terrain, elles sont également adaptées aux environnements de laboratoire
  • 7-16 tous les adaptateurs DIN sont achined aux spécifications rigoureuses et Stand jusqu'à la compétition dépassant attente lorsque comparé à produits typiques des plaqué argent
  • Cartes de test inclus
  • Faible PIM-moins d’ou égal à - 155 dBc
  • Faible ros-moins d’ou égal à 1,1:1 jusqu'à 5500 MHzÔperating fréquence jusqu'à 5500 MHz
  • Impédance ohms 50
  • Gamme de température de fonctionnement-55 et 150 Deg C

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.