CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | P3-1D0B5
PDU vertical EConnect, surveillé, prise L5-30, monophasé, 110-125 V, 30A,(36) prises 5-20R, 110-125, 2 x 2P 20A, disjoncteurs magnétiques hydrauliques, aucune protection contre les surtensions, affichage graphique local, surveillance Ethernet, IP et série, USB

Nº PIÈCE FAB.  P3-1D0B5
Nº PIÈCE  488964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

eConnect PDUs vous connecter à votre centre de données entreprise en constante évolution avec une solution intelligente de l’énergie qui a été conçue pour répondre aux défis thermiques de pratiquement n’importe quel environnement. Doté d’un design discret qui réduit les perturbations de la circulation de l’air, une estimation de la température de l’air ambiant de 149F (65C) et plus de 160 configurations standard, eConnect PDU sont l’ultime reliant point entre innovation thermique et distribution d’électricité intelligent. eConnect PDU est également listés UL

Applications

Monitoré eConnect(TM) de l’IPC PDU alimenter continu, automatique au niveau du cabinet suivi avec 1 % exactitude de mesure
Assure la surveillance des pouvoir locaux et distant pour le PDU
Utiliser dans les data center et équipement chambre armoires et supports pour surveiller à distance la puissance combinée usage et pour aider à équilibrer les charges de puissance pour tous attachés équipement

Caractéristiques

  • Une estimation de la température ambiante de 149F (65C), qui est capable de supporter n’importe quelle solution de confinement allée chaude
  • Une conception de profil bas avec un montage sans outil universel qui s’intègre facilement dans l’espace zéro-U de votre armoire pour maximisé espace armoire et débit d’air
  • Nombreuses options de tension et de sortie
  • Certains modèles comprennent également une installation simple et rapide pour la distance de surveillance et de commutation, codification IP jusqu'à 20 PDU et un affichage local interactif

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti