CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | P3-1F0E3
Les PDU surveillés eConnect fournissent une tension, un courant, une alimentation, un facteur de puissance et une surveillance de l'alimentation continus pour chaque disjoncteur du PDU avec une précision de mesure d'alimentation de 1 %.

Nº PIÈCE FAB.  P3-1F0E3
Nº PIÈCE  501733
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Monitoré eConnect PDUs de l’IPC aux puissance continue de niveau ministériel surveillance avec 1 % de précision de mesure. Il fournit également une alimentation locale et à distance de surveillance pour le PDU. Utiliser dans les data center et équipement chambre armoires et supports pour surveiller à distance la puissance combinée usage et pour aider à équilibrer les charges de puissance pour tous.
engins tractés

Caractéristiques

  • Optimisé pour des applications de haute densité avec un design extra-plat, montage sans outil universel et
  • à des températures de l’air ambiant jusqu'à 149F (65C)
  • Connecter n’importe quelle combinaison de PDU en réseau jusqu'à 20 ensemble et accéder à tous les PDU grâce à un
  • adresse IP unique à l’aide de l’interface web intégrée
  • Puissance continue de surveillance à chaque disjoncteur avec 1 % exactitude de mesure
  • Affichage local avec un écran interactif qui affiche combinée mesures de puissance
  • Surveillance à distance via une connexion réseau à l’aide d’un navigateur web
  • Configuration facile du réseau à l’aide de l’écran local d’entrer l’adresse IP pour un déploiement rapide sur votre
  • réseau
  • Alarmes pour chaque disjoncteur défini par l’utilisateur sur le PDU, indiquée par un voyant clignotant près de la centrale
  • afficher et résumées sur l’interface web intégrée
  • Large choix de configurations standard qui combinent des prises/fiches d’alimentation différentes avec un mélange de
  • points de vente pour correspondre à vos besoins d’installation
  • Conception de profil bas qui s’inscrit dans le zéro espace U sur le côté de votre armoire pour matériel et ne fonctionne pas
  • bloquer l’accès aux équipements, rails de montage ou d’évacuation d’air de l’équipement

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS