CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | P3-1N0G3
EConnect vertical PDU, surveillé, L21-20 Plug, trois Phase WYE, 208V, 20 a, C30 (13) (6) sorties C19

Nº PIÈCE FAB.  P3-1N0G3
Nº PIÈCE  502285
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Monitoré eConnect(TM) de l’IPC PDU sont une nouvelle génération de produits de distribution de puissance que vous vous connectez à votre centre de données entreprise en constante évolution. Si vous avez besoin connecter quelques pièces d’équipement ou doivent prendre en charge de haute densité informatique avec plusieurs serveurs lame de tous les cabinets, monitoré eConnect PDUs assurer la distribution de puissance fiable avec surveillance du pouvoir local et distant.
Choisissez un eConnect monitoré PDU quand vous avez besoin mesurer l’utilisation de puissance pour chaque rack ou une armoire. EConnect surveillé PDUs fournissent continu, automatisé tension, courant, puissance et puissance facteur suivi pour chaque disjoncteur de la PDU avec 1 % de mesure de précision pour mesures de puissance. Un facile de lire l’affichage central fournit des informations détaillées sur la consommation d’énergie. En outre, chaque PDU possède une connexion Ethernet, une connexion externe pour deux sondes environnementales et deux connections pour relier les PDU. Vous pouvez entrer l’adresse IP à l’aide de l’écran local pour attache rapide au réseau. Ensuite, accéder à l’unité de distribution à distance en utilisant un navigateur web pour des mesures détaillées et pour régler des alarmes de seuil inférieur et supérieur pour la puissance, la température et l’humidité. Lien jusqu'à 20 PDUs ensemble pour partager une seule connexion Ethernet et l’adresse IP. Le navigateur web vous permet de facilement cliquer entre PDUs liés et des alarmes sont résumées dans un onglet séparé. Comme alternative, vous pouvez surveiller la PDU avec un logiciel tiers qui accepte des interruptions SNMP.
EConnect surveillé PDU intègre les fonctionnalités de la base eConnect PDU, qui sont d’une conception de profil bas, universel sans outil de montage et peut être déployée en toute confiance dans les armoires avec CPI échappement Vertical. Conduits ou dans des applications de confinement allée chaude à une température de l’air ambiant jusqu'à 149F (65C). Diverses combinaisons de CEI C13, IEC C19 et prises NEMA 5-20R sont espacés et regroupés pour plus de commodité, et il y a un point d’attache à côté de chaque C13 et C19 prise pour une sangle de rétention de cordon snap-on la puissance qui est utilisée pour sécuriser les connexions de câble d’alimentation. La plupart PDUs inc

Applications

PI monitoré eConnect(TM) PDU alimenter continu, automatique au niveau du cabinet suivi avec 1 % exactitude de mesure
Assure la surveillance des pouvoir locaux et distant pour le PDU
Utiliser dans les data center et équipement chambre armoires et supports pour surveiller à distance la puissance combinée usage et pour aider à équilibrer les charges de puissance pour tous attachés équipement

Caractéristiques

  • Continu, automatique puissance suivi à chaque disjoncteur avec 1 % exactitude de mesure
  • Affichage local avec un écran interactif qui affiche combinée mesures de puissance
  • Surveillance à distance via une connexion réseau à l’aide d’un navigateur web
  • Configuration facile du réseau à l’aide de l’écran local d’entrer l’adresse IP pour un déploiement rapide sur votre réseau
  • Alarmes pour chaque disjoncteur défini par l’utilisateur sur le PDU, indiquée par un voyant clignotant près de l’écran central et résumées sur l’interface web intégrée
  • Relier n’importe quelle combinaison de PDU en réseau jusqu'à 20 et accéder à tous les PDU via une seule adresse IP à l’aide de l’interface web intégrée
  • Optimisées pour des applications de haute densité avec un design extra-plat, montage sans outil universel et utilisation en ambient air températures jusqu'à 149F (65C)
  • Large choix de configurations standard qui combinent des prises/fiches d’alimentation différentes avec un mélange de points de vente pour correspondre à vos besoins d’installation
  • Profil discret qui s’intègre dans le zéro espace U sur le côté de votre armoire pour matériel et ne bloque pas l’accès aux équipements, rails de montage ou d’échappement d’air des équipements

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS
DESSIN TECHNIQUE