ORTRONICS | P3DF6LPAZAZ001M
Cordon de brassage Spacesaver, Multimode, 50/125, PC/OFNR, A-B, 1 mètres, haut de gamme Aqua performance

Nº PIÈCE FAB.  P3DF6LPAZAZ001M
Nº PIÈCE  375526
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ligne SpaceSaver de cordons optiques de fibre duplex disposent d’une unique 2,4 mm rond câble gainé. Ces cordons sont disponibles avec des connecteurs LC duplex à chaque extrémité en types A-B ou A-A, par la TIA 568 standard et sont idéales pour les installations de haute densité communes dans les data centers et SANs optimiser les espaces de routage de câble vertical et horizontal.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT