SUPERIOR ESSEX | P4048PG01
3mm Microarray Breakout câble de fibre, OFNP plénum, 48-fibres TeraFlex Bend résistant Laser optimisé 50/125 OM4, veste Aqua

Nº PIÈCE FAB.  P4048PG01
Nº PIÈCE  370-SUPOM4-LTDFO3-48
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3 mm câble Breakout de Microarray de Superior Essex est conçu pour des performances élevées dans un petit paquet. La conception de tubes locaux se compose des sous-unités de la câble de fibre 12 3 mm d’interconnexion microarray, chacune d'entre elles contiennent des fibres de micron 250 douze. Jeu.

Caractéristiques

  • Certifié UL déclaration environnementale produit (DEP)
  • Contribue à 1 point LEED au titre des ressources matérielles et crédit (MRc)
  • Declaration(TM)(HPD(TM)) de produit de santé
  • tubes en fibres 12 3 mm interconnect sous-unités
  • Se connecte directement au MTP/MPO 12ibe

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM