SUPERIOR ESSEX | P4144K101
3mm Microarray Breakout fibre câble, OFNP plénum, 144-fibres TeraFlex Bend résistant monomode OS2 G.657.A1, Yellow Jacket

Nº PIÈCE FAB.  P4144K101
Nº PIÈCE  370-SUPOS2-LTDFO3144
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 3 mm câble Breakout de Microarray de Superior Essex est conçu pour des performances élevées dans un petit paquet. La conception de tubes locaux se compose des sous-unités de la câble de fibre 12 3 mm d’interconnexion microarray, chacune d'entre elles contiennent des fibres de micron 250 douze. Les fils à l’intérieur de la sous-unité en aramide permettent la sous-unité à sertir directement sur un connecteur MTP/MPO. Les sous-unités de 3 mm sont bloquées autour d’un élément de la force centrale qui est flexible et assez robuste pour passer l’épine dorsale installation exigence s. Les sous-unités échouées sont détenues à la base d’élément de force par fils liant et/ou bandes assurant une performance excellente température. Enfin, une gaine flexible conforme RoHS protège le coeur contre les rigueurs de l’installation tout en assurant la protection contre l’incendie riser ou plénum. Le câble est disponible avec TeraFlex monomode et laser optimisé 50/125 microns G 10/150 (OM2 +), 10G/300 (OM3) et types de fibre multimode G 10/550 (OM4).

Caractéristiques

  • Certifié UL déclaration environnementale produit (DEP)
  • Contribue à 1 point LEED au titre des ressources matérielles et crédit (MRc)
  • Declaration(TM)(HPD(TM)) de produit de santé
  • tubes en fibres 12 3 mm interconnect sous-unités
  • Se connecte directement aux connecteurs de MTP/MPO 12iber tableau
  • Répond ou dépasse ICEA 83-596-2001 et exigences GR-409-CORE pour interconnecter des sous-unités et
  • cable tronc
  • Performance et installation sans souci

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 144
Type de fibre OS2 MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.