TRIPP LITE | P450-010
Null Modem DB9 série câble série DB9 F/F, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P450-010
Nº PIÈCE  642567
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Adaptateurs et les câbles null modem connectent deux périphériques série nécessitant une configuration de croix-câble null-modem. Ce câble 10FT a un connecteur femelle de DB9 à chaque extrémité. Superior moulé câbles avec blindage aluminium offre une protection maximale EMI/RFI. Contacts et connecteurs plaqués or offrent une conductivité supérieure.

Applications

Connecteurs plaqués or offrent une conductivité supérieure

Caractéristiques

  • DB9 femelle vers femelle DB9
  • Configuration de câblage Null Handshake complet  : 1 + 6-4, 2-3, 3-2, 4 - 1 + 6, 5-5, 7-8, 8-7.
  • Superior moulé câbles avec feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • Connecteurs plaqués or offrent une conductivité supérieure

Description des spécifications

Superior moulé câbles avec feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Longueur 10 FT. | 3,05 M
Code UNSPSC 26121666