CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | P5-1F0A1
PDU EConnect vertical, commuté, fiche L6-30, monophasé, 200-240 V, 30 A, (24) sorties C13

Nº PIÈCE FAB.  P5-1F0A1
Nº PIÈCE  496128
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Switched eConnect(TM) de l’IPC PDU sont une nouvelle génération de produits de distribution de puissance que vous vous connectez à votre centre de données entreprise en constante évolution. Si vous avez besoin pour connecter quelques pièces d’équipement ou de haute densité informatique avec plusieurs serveurs lame de tous les cabinets, Switched eConnect PDUs assurer la distribution de puissance fiable avec contrôle à distance par prise.
Choisissez un eConnect Switched PDU lorsque vous devez contrôler la puissance à chaque point de vente. EConnect commuté PDUs fournissent contrôle à distance de chaque point de vente vous permettant de tourner sur les différents points de vente, ou cycle de puissance à la sortie et engins tractés à distance en utilisant un navigateur web. La valeur des retards de cycle de puissance pour éviter les problèmes d’alimentation ou de permettre un processus d’allumage séquencé. Le nom de chaque point de vente à associer plus facilement la sortie du matériel. Groupe de points de vente de plusieurs PDU lié et cycle de puissance comme un point de vente afin de permettre une téléalimentation bouton cyclisme redondante pour équipement à moteur.
L’eConnect Switched PDU est également équipé pour mesurer la puissance totale utiliser sur chaque grille et du cabinet. Offrant toutes les fonctionnalités disponibles avec Basic et monitoré eConnect PDU, les diverses fonctionnalités de ce PDU incluent le passage des capacités et 1 %, mesure de précision pour les mesures de puissance sur chaque disjoncteur. Un écran central de la PDU fournit un point facilement compréhensible et accessible pour ces mesures, qui incluent continue, automatique de tension, courant, puissance et contrôle de facteur de puissance. Cette information est également disponible à distance via la connexion Ethernet de PDUs, où les utilisateurs peuvent utiliser un navigateur web pour des mesures détaillées sur jusqu'à 20 PDU d’une adresse IP unique. En complément de la connexion Ethernet est deux connexions qui prennent en charge les capacités de liaison et une connexion externe pour deux sondes environnementales. Utilisés ensemble, ces connexions permettent aux utilisateurs de facilement cliquez entre PDUs liés et Découvre toutes les alarmes résumées dans un onglet séparé. Comme alternative, vous pouvez surveiller la PDU avec un logiciel tiers qui a

Applications

EConnect de Switched de CPI PDUs vous permettent d’allumer chaque sortie sur le PDU et hors tension à distance et assurent une surveillance continu, automatique au niveau du disjoncteur électrique avec 1 % exactitude de mesure
Fournit une alimentation locale et à distance de surveillance pour le PDU et le contrôle à distance pour chaque point de vente de la PDU
Utiliser dans les data center et équipement chambre armoires et supports pour contrôler à distance la puissance à chaque point de vente, de surveiller l’usage de la force et pour aider à équilibrer les charges de puissance pour tous les engins tractés

Caractéristiques

  • Commande à distance des points de vente individuels par allumer prises, désactivé ou faire du vélo électrique
  • Continu, automatique puissance suivi à chaque disjoncteur avec 1 % exactitude de mesure
  • Affichage local avec un écran interactif qui affiche combinée mesures de puissance
  • Surveillance et prise télécommande via une connexion réseau à l’aide d’un navigateur web
  • Configuration facile du réseau à l’aide de l’écran local d’entrer l’adresse IP pour un déploiement rapide sur votre réseau
  • Alarmes pour chaque disjoncteur défini par l’utilisateur sur le PDU, indiquée par un voyant clignotant près de l’écran central et résumées sur l’interface web intégrée
  • Relier n’importe quelle combinaison de PDU en réseau jusqu'à 20 et accéder à tous les PDU via une seule adresse IP à l’aide de l’interface web intégrée
  • Groupe sorties multiples PDUs commuté au cycle d’alimentation pour périphériques alimentés de façon redondante avec un clic à l’aide de l’interface web intégrée
  • Optimisées pour des applications de haute densité avec un design extra-plat, montage sans outil universel et utilisation en ambient air températures jusqu'à 149F (65C)
  • Large choix de configurations standard qui combinent des prises/fiches d’alimentation différentes avec un mélange de points de vente pour correspondre à vos besoins d’installation
  • Profil discret qui s’intègre dans le zéro espace U sur le côté de votre armoire pour matériel et ne bloque pas l’accès aux équipements, rails de montage ou d’échappement d’air des équipements

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti