TRIPP LITE | P502-025-P
Câble VGA/SVGA coaxial, câble plénum haute résolution avec coaxial RVB (HD15 M/M), 25 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P502-025-P
Nº PIÈCE  642591
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de plénum évalué SVGA 25PI de Tripp Lite est idéale en éducation ou installations commerciales où les codes d’incendie locaux réclament un CMP Note  : câble à courir à travers les murs, plafonds et chambres à air plénum. Résolution QXGA est obtenue grâce à une construction de haute qualité  : conducteurs coaxiaux 75 ohms pour les signaux rouge, vert et bleu (RVB), chacun protégés par un bouclier de 93 % étamé cuivre étamé. Un shiled globale de la feuille de Mylar et 85 % cuivre tresse bouclier garantit l’intégrité de signal maximum.

Applications

Connecteurs en plaqué or et contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité

Caractéristiques

  • Câbles moulés supérieures avec grille et tresse de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • Listé UL, CMP évalué la gaine du câble
  • Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur
  • Connecteurs en plaqué or et en cuivre plaqué or contacts assurent excellente conductivité
  • Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle
  • Résolutions jusqu'à 2048 x 1536

Description des spécifications

Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur

Informations techniques

Résolutions jusqu'à 2048 x 1536

Spécifications  :

Longueur 25 FT. | 7,62 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.