TRIPP LITE | P502-050
Câble VGA/SVGA haute résolution Coaxial avec RGB Coaxial (HD15 M/M), 2048 x 1536 (1080p), 50 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P502-050
Nº PIÈCE  642595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

50 pieds SVGA/VGA moniteur câble mâle-mâle de Tripp Lite est l’étalon-or dans les câbles vidéo. Le mini câble coaxial RVB et vidéo paire fil construction offre qualité signal supérieur. Connecteurs plaqués or et contacts en cuivre plaqué or assurent excellente conductivité. Double feuille et tresse de blindage assure une protection maximale EMI/RFI. Les deux connecteurs mâles de DB15 haute densités sont moulés et ont décharge de traction intégrale pour s’assurer qu’ils durent longtemps.

Applications

Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle

Caractéristiques

  • Permet la connexion entre un ordinateur compatible VGA et surveiller jusqu'à 50 ft.
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536, y compris 1080p
  • Fabriqués à partir de mini-coaxial (RVB) et appariés fil vidéo
  • Aluminium et tresse de blindage protège contre EMI/RFI ligne de bruit qu’une déformation ou détruire des données
  • Contacts et moulée HD15 mâles plaqués or offrent une conductivité maximale et minimiser la perte de données
  • Décharge de traction intégrale protège câble et connecteurs de stress et de la fissuration
  • Gaine en PVC robuste conçu pour la longue vie

Description des spécifications

Connecteurs en plaqué or et contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité

Informations techniques

Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle

Spécifications  :

Longueur 50 FT. | 15,24 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.