TRIPP LITE | P503-100
Câble VGA/SVGA Pull simple câble coaxial, câble de haute résolution avec coaxial RVB (HD15 M/M), 100 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P503-100
Nº PIÈCE  642601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

100 de Tripp Lite pi SVGA/VGA facile tirer moniteur câble avec connecteurs fait courir les câbles vidéo longue durée un clin d’oeil. La conception d’éclissage permet le câble être exécuté dans des canalisations ou autres endroits exigus qui ne rentrait pas à travers un connecteur HD15. Diamètre de l’extrémité ronde de DIN est seulement 7/8". Connecteur circulaire facile tirer est fileté afin de garantir une sécurité maximale, une fois que le câble est remis en place. Le mini câble coaxial RVB et vidéo paire fil construction offre qualité signal supérieur. Double feuille et tresse de blindage assure une protection maximale EMI/RFI. Les deux hommes de haute densité DB15 sont moulés et ont décharge de traction intégrale pour s’assurer qu’ils durent longtemps.

Applications

RGB 75 ohms coax construction résolution vidéo maximale

Caractéristiques

  • Conception en deux pièces s’exécute dans des canalisations ou autres espaces restreints
  • Raccord fileté à DIN circulaire fournit réattachement sécurisé
  • Câbles moulés par Superior avec grille et tresse de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • RGB 75 ohms coaxial construction pour esolution vidéo maximale
  • Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Description des spécifications

Câbles moulés par Superior avec grille et tresse de blindage pour une protection maximale EMI/RFI

Informations techniques

Prise en charge des résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Spécifications  :

Longueur 100 FT. | 30,48 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.