TRIPP LITE | P504-003-SM
Câble SVGA/VGA moniteur ultra-plat haute résolution avec Audio et coaxial RVB (HD15 M/M), 3 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P504-003-SM
Nº PIÈCE  642602
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3 pieds, PVC, SVGA de Tripp Lite / VGA Compact câble de remplacement du moniteur, dispose d’un câble de diamètre réduit de 40 % plus petit moulés connecteurs et fiches stéréo intégré 3,5 mm, pour l’extension audio mais aussi vidéo. Le mini câble coaxial RVB et vidéo apparié fil construction offre une qualité supérieure de signal vidéo, au 2048 x 1536. Connecteurs plaqués de nickel et les contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité. Double feuille et tresse de blindage assure une protection maximale EMI/RFI. Les deux connecteurs mâles de DB15 haute densité sont moulés et ont décharge de traction intégrale pour assurer une longue vie.

Applications

Prend en charge jusqu'à 2048 x 1536 résolution

Caractéristiques

  • Slim, compact SVGA / VGA mâle - mâle Câble audio, 3 pi
  • 40 % de câble plus fin que les câbles VGA standard
  • Extrémités moulées, plus compactes et plus petites que les câbles VGA standards
  • Prend en charge jusqu'à 2048 x 1536 résolution
  • nattes stéréo 22 pouces Audio 3,5 mm
  • Papier d’aluminium et tresse elded pour la suppression du bruit supérieure
  • VW-1 Appréciation de chemisage

Description des spécifications

Extrémités moulées, plus compactes et plus petites que les câbles VGA standards

Informations techniques

Prise en charge des résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Spécifications  :

Longueur 3 FT. | 0,91 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.