TRIPP LITE | P504-006
Câble VGA/SVGA coaxial avec câble Audio haute résolution avec coaxial RVB (HD15 et 3,5 mm M/M)-6 ft.

Nº PIÈCE FAB.  P504-006
Nº PIÈCE  642603
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

6 pieds de Tripp Lite câble PVC SVGA/VGA/SVGA remplacement dispose de fiches stéréo intégré 3,5 mm, pour l’extension audio et vidéo. Le mini câble coaxial RVB et vidéo paire fil construction offre la qualité du signal vidéo supérieure. Connecteurs plaqués de nickel et les contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité. Double feuille et tresse de blindage assure une protection maximale EMI/RFI. Les deux connecteurs mâles haute densité DB15 sont moulés et ont décharge de traction intégrale pour s’assurer qu’ils durent longtemps.

Applications

Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle

Caractéristiques

  • Étendre les signaux vidéo et Audio
  • Superior moulé câbles avec feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur.
  • Hd15 HD15 mâle moulée connecteurs mâle
  • côté ordinateur Audio Pigtail  : 8in affichage côté Audio Pigtail  : 24 po
  • VW-1 et CM Note  : chemisage

Description des spécifications

Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur.

Informations techniques

Aluminium et tresse blindé pour la suppression du bruit supérieure

Spécifications  :

Longueur 6 FT. | 1,83 M
Code UNSPSC 26121666