TRIPP LITE | P504-015
Câble de moniteur Coax VGA avec câble Audio haute résolution avec coaxial RVB (HD15 et 3,5 mm M/M), 15-ft.

Nº PIÈCE FAB.  P504-015
Nº PIÈCE  642606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

15 pieds de Tripp Lite câble PVC SVGA/VGA/SVGA remplacement dispose de fiches stéréo intégré 3,5 mm, pour l’extension audio et vidéo. Le mini câble coaxial RVB et vidéo paire fil construction offre la qualité du signal vidéo supérieure. Connecteurs plaqués de nickel et les contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité. Double feuille et tresse de blindage assure une protection maximale EMI/RFI. Les deux connecteurs mâles haute densité DB15 sont moulés et ont décharge de traction intégrale pour s’assurer qu’ils durent longtemps.

Applications

HD15 mâle vers HD15 mâle et 3,5 mm à 3,5 mm moulé connecteurs

Caractéristiques

  • Prolonger les deux vidéo et les signaux audio 15 pieds
  • Superior moulé câbles avec feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur
  • HD15 mâle vers HD15 mâle et 3,5 mm à 3,5 m moulé connecteurs
  • Côté ordinateur lyre Audio  : 8 dans afficher côté Audio queue de cochon  : 24 po
  • VW-1 et CM Note  : chemisage

Description des spécifications

Construit à partir de mini coaxial RVB et construction de fil vidéo appariés pour la qualité de signal supérieur

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.