PREMIER MONTE | P5080T
Pendulation Low-Profile support pour plat-panneaux jusqu'à 300 lb/136 kg
Description
Le P5080T est un inclinable low-profile-mount pour plat-panneaux jusqu'à 300 lb. Il s’adapte d’affichages avec un modèle de montage de 200 x 200 à 1100 x 700 mm. Il dispose d’instructions de post-installation 8º mise à niveau, d’inclinaison, l’alignement latéral, verrouillage barils de sécurité et un cadre de montage o stylo pour un accès facile aux sources d’énergie et câbles.
Caractéristiques
- Peut contenir des écrans plats moins de 2 po du mur
- Système de mise à niveau après l’installation
- Barillet de sécurité Lock-ItTM inclus
- Déplacement latéral intégré
- Conception ouverte de câble facile et accès électrique
- Kit de montage comprend des éléments de fixation de bois, de béton et de stestud
- 8 de l’inclinaison à la baisse continue
- Construites en matériau robuste pour supporter le poids des écrans plus larges
Spécifications :
Code UNSPSC | 45111800 |
---|