TRIPP LITE | P560-025
Câble de DVI Dual Link, TMDS numérique moniteur câble (DVI-D M/M), 25 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P560-025
Nº PIÈCE  550899
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de DVI Dual Link TMDS 25 de Tripp Lite fournit la haute performance, haute bande passante nécessaire pour aujourd'huis affichages vidéo numériques. Remarque  : Consultez vos spécifications constructeurs pour une longueur de câble DVI maximale indiquée. Alors que de nombreux moniteurs ne prennent en charge un câble de 16 mètre 5 ft DVI, simplement en ajoutant un Tripp Lite B120-000 DVI Extender garantira entièrement numérique puissance du signal à n’importe quelle longueur jusqu'à 150 pi. Contacts plaqués or assurent excellente conductivité, tandis que double blindage (feuille et tresse) fournit une protection maximale EMI/RFI. Utiliser en conjonction avec les cartes vidéo DVI spécifiés comme double ou Single Link. Les deux connecteurs DVI sont moulés, ai anti-traction intégral pour longue vie fiabilité et colliers de ferrite s’égoutter des interférences électriques externes.

Caractéristiques

  • Superior moulé câbles avec feuille/tresse de blindage pour maximale EMI/RFI
  • Signalisation numérique Dual Link pour la transmission des vitesses à la résolution 9,9Gbps et 2560 x 1600
  • Rencontre la norme DVI DDWG
  • Compatible PC et Mac
  • Pour une utilisation avec des écrans CRT numérique, Pan plat affiche, HDTV et projecteurs
  • Vérifier les spécifications de longueur de câble moniteur fabricants - peut-être besoin Tripp Lite B120-000 DVI Extender

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.