TRIPP LITE | P561-100-HD
DVI haute définition Single Link TMDS numérique Monitor Cable (DVI-D M/M), 100 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P561-100-HD
Nº PIÈCE  642637
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De Tripp Lite 100 pi, haute définition DVI Single Link TMDS câble offre la haute performance et haute bande passante nécessaire pour les écrans vidéo numériques d’aujourd'hui. Fil de 24AWG et contacts plaqués or assurent excellente conductivité, tandis que double blindage (feuille et tresse) fournit une protection maximale EMI/RFI. Utiliser en conjonction avec des cartes vidéo DVI sont spécifiées sous forme de lien unique. Les deux connecteurs DVI sont moulés, ai anti-traction intégral pour longue vie fiabilité et colliers de ferrite s’égoutter des interférences électriques externes. Dans la plupart des applications, un booster de signal (B120-000-SL) devront être utilisés avec ce câble afin d’assurer un signal assez fort pour votre écran.

Applications

Rencontre la norme DVI DDWG

Caractéristiques

  • Câble haute définition 24AWG
  • Superior moulé câbles avec feuille/tresse de blindage pour une protection maximale EMI/RFI
  • Signalisation numérique Dual Link pour la transmission des vitesses 9,9Gbps
  • Rencontre la norme DVI DDWG
  • Compatible PC et Mac
  • Pour une utilisation avec disps numérique CRT, écrans plats, HDTV et projecteur
  • Dans la plupart des applications, un booster de signal (B120-000-SL) devront être utilisés avec ce câble afin d’assurer un signal assez fort pour votre écran.

Description des spécifications

Signalisation numérique Dual Link pour la transmission des vitesses 9,9Gbps

Informations techniques

Superior moulé câbles avec feuille/tresse de blindage pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Longueur 100 FT. | 30,48 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.