TRIPP LITE | P566-010-MINI
Mini câble HDMI vers DVI, câble adaptateur moniteur numérique (Mini HDMI vers DVI-D M/M), 1080p, 10 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P566-010-MINI
Nº PIÈCE  642648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10-ft Câble Mini HDMI de Tripp Lite vers DVI adaptateur permet de connecter des appareils photo numériques, caméscopes, et autres appareils numériques avec les connecteurs HDMI minis, directement à votre DVI compatible moniteur. Il dispose de connecteurs plaqués or de 24K et prend en charge les résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200 ou résolutions HD jusqu'à 1080 p. Le Mini HDMI vers DVI ne gère pas l’audio.

Applications

Prend en charge les résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080 p

Caractéristiques

  • 10-ft, Mini câble HDMI vers DVI adaptateur
  • Premium double blindé câble vidéo numérique
  • Connecteurs plaqués or de 24K prévoyant le transfert de signal optimale
  • Prend en charge les résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080 p
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Connecteurs plaqués or de 24K prévoyant le transfert de signal optimale

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517