TRIPP LITE | P566-010
HDMI vers DVI câble, câble d’adaptateur de moniteur numérique (HDMI vers DVI-D M/M), 1080p, 10 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P566-010
Nº PIÈCE  642647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10ft DVI de Tripp Lite - câble HDMI (High Definition Multimedia Interface) permet l’interconnexion entre les périphériques d’affichage numérique, tels que de la TVN (télévision numérique), écrans Plasma, TV LCD et projecteurs, aux dispositifs de source numérique, tels que les décodeurs numériques, les lecteurs de DVD/DVD-R et récepteurs AV. HDMI DTV affiche vidéo provenant de produits existants équipés DVI et DVI équipés de téléviseurs affichera la vidéo à partir de sources HDMI. La technologie HDMI utilise un connecteur beaucoup plus compact et facile à utiliser que le connecteur DVI. La spécification HDMI gère-une bande passante supérieure, la vidéo non compressée et audio numérique multicanaux, tous dans la solution d’Uncâble soignée. (Câble DVI-HDMI prend en charge la vidéo numérique uniquement).

Applications

Impédance correspondant à paire torsadée construction réduit la diaphonie et les interférences

Caractéristiques

  • Crée une connexion numérique pure entre TV et un écran compatible HDMI ou un ordinateur compatible DVI
  • Connecteurs en plaqué or prévoyant le transfert de signal optimale
  • Câble HDMI Double-Shielded Premium protège contre les bruits extérieurs (EMI/RFI)
  • Construction de paire torsadée mached impédance réduit la diaphonie et les interférences

Description des spécifications

Câble HDMI Double-Shielded Premium protège contre les bruits extérieurs (EMI/RFI)

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517