TRIPP LITE | P566-020
HDMI vers DVI câble, câble d’adaptateur de moniteur numérique (HDMI vers DVI-D M/M), 1080p, 20 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P566-020
Nº PIÈCE  642650
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20-pi DVI de Tripp Lite - câble HDMI (High Definition Multimedia Interface) permet l’interconnexion entre les périphériques d’affichage numérique, tels que de la TVN (télévision numérique), écrans Plasma, TV LCD et projecteurs, aux dispositifs de source numérique, tels que les décodeurs numériques, les lecteurs de DVD/DVD-R et récepteurs AV. HDMI DTV affiche vidéo provenant de produits existants équipés DVI et DVI équipés de téléviseurs affichera la vidéo à partir de sources HDMI. La technologie HDMI utilise un connecteur beaucoup plus compact et facile à utiliser que le connecteur DVI. La spécification HDMI gère-une bande passante supérieure, la vidéo non compressée et audio numérique multicanaux, tous dans la solution d’Uncâble soignée. (Câble DVI-HDMI prend en charge la vidéo numérique uniquement).

Applications

Câble HDMI Double-Shielded Premium protège contre les bruits extérieurs (EMI/RFI)

Caractéristiques

  • 20-pi câble DVI vers HDMI adaptateur
  • Crée une connexion numérique pure entre TV et un écran compatible HDMI ou un ordinateur compatible DVI
  • Connecteurs en plaqué or prévoyant le transfert de signal optimale
  • Câble HDMI Double-Shielded Premium protège contre le bruit outide (EMI/RFI)
  • Impédance correspondant à paire torsadée construction réduit la diaphonie et les interférences

Description des spécifications

Connecteurs en plaqué or prévoyant le transfert de signal optimale

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.