TRIPP LITE | P568-012
Un câble HDMI haute vitesse, Ultra HD 4 K x 2 K, vidéo numérique avec Audio (M/M), noir, 12 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P568-012
Nº PIÈCE  642664
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12-pi haute vitesse High-Definition Multimedia Interface or câble de Tripp Lite HDMI permet d’interconnexion entre des périphériques d’affichage numérique, tels que la télévision numérique de DTV, écrans Plasma, TV LCD et projecteurs, aux dispositifs de source numérique, comme Digital Décodeurs, lecteurs Blu-Ray et récepteurs AV. Prend en charge iPad2 vidéo miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple. HDMI assure que le meilleur signal audio/vidéo est toujours envoyé de la source (signal HDTV, lecteur Blu-Ray) à l’affichage (Projection de la télévision, LCD, Plasma, etc.). Il fait ceci en permettant aux données audio non compressées multi-canal et vidéo être une entrée dans le dispositif d’affichage via un simple câble. Une connexion HDMI permet l’entrée à des taux élevés de vitesse, jusqu'à 10,2 Gbit/s.

Applications

Câble double blindage Premium protège contre les bruits extérieurs EMI/RFI

Caractéristiques

  • Crée une connexion numérique pure entre les périphériques d’affichage compatibles HDMI HDTV et de sources vidéo numériques compatibles HDMI
  • IPad2 vidéo mise en miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple
  • Connecteurs plaqués or prévoyant le transfert de signal optimale
  • Câble blindé doble Premium protège contre les bruits extérieurs (EMI/RFI)
  • Construction de paire torsadée appariés selon l’impédance réduit la diaphonie et les interférences
  • Bande passante jusqu'à 18 Gbit/s - résolution 1080p
  • Parfait pour connecter un iPad2 à un téléviseur haute définition (mode miroir) towatch des films, jouer à des jeux, surfer les web et l’affichage des présentations
  • Prend en charge les résolutions vidéo, 4Kx2K Ultra haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160

Description des spécifications

Connecteurs plaqués or prévoyant le transfert de signal optimale

Informations techniques

Construction de paire torsadée appariés selon l’impédance réduit la diaphonie et les interférences

Spécifications  :

Longueur 12 FT. | 3,66 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.