TRIPP LITE | P568-016-FL
Haute vitesse HDMI câble plat, Ultra HD 4 K x 2 K, vidéo numérique avec Audio (M/M), noir, 16 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P568-016-FL
Nº PIÈCE  642666
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 pieds plat High Speed HDMI (High Definition Multimedia Interface) or câble de Tripp Lite permet d’interconnexion entre dispositifs d’affichage numérique, comme de TVN (télévision numérique), écrans plasma, TV LCD et les projecteurs, aux dispositifs de source numérique, tels que décodeurs numériques, lecteurs Blu-Ray et récepteurs AV. Prend en charge iPad2 vidéo miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple. Utilisant un design plat, chaque conducteur intérieur individuel est organisé différemment afin de réduire la diaphonie entre les fils, ce qui produit un signal plus propre que les câbles HDMI ronds. Câbles HDMI plats aussi bon près de murs et mieux autour des coudes et des tours, ainsi que sous un tapis.

Applications

IPad2 vidéo mise en miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple

Caractéristiques

  • Conception plate pour une meilleure maniabilité
  • Conducteurs plats réduisent la diaphonie et inductance
  • Crée une connexion numérique pure entre les périphériques d’affichage compatibles HDMI HDTV et de sources vidéo numériques compatibles HDMI
  • IPad2 vidéo mise en miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV AppleDigital
  • Connecteurs plaqués or prévoyant le transfert de signal optimale
  • Câble double blindage Premium protège contre les bruits extérieurs EMI/RFI
  • Construction de paire torsadée appariés selon l’impédance réduit la diaphonie et les interférences
  • Bande passante jusqu'à 18 Gbit/s ull - 1080p résolution
  • Parfait pour connecter une iPad2 à un téléviseur haute définition (mode miroir) pour regarder des films, jouer à des jeux, de surfer sur le web et d’afficher des présentations
  • Prend en charge les résolutions vidéo, 4Kx2K Ultra haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160

Description des spécifications

Crée une connexion numérique pure entre les périphériques d’affichage compatibles HDMI HDTV et de sources vidéo numériques compatibles HDMI

Informations techniques

Bande passante jusqu'à 10,2 Gbit/s - résolution complète 1080p

Spécifications  :

Longueur 16 FT. | 4,88 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.