TRIPP LITE | 050-P568-EZ
Vitesse standard câble de traction facile de HDMI, 1080p, la vidéo numérique avec Audio (M/M), 50 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  P568-050-EZ
Nº PIÈCE  642673
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de moniteur de Tripp Lite pi 50 haute vitesse HDMI facile tirer tout-en-un fait courir les câbles vidéo longue durée un clin d’oeil. La conception d’éclissage permet le câble être exécuté dans des canalisations ou autres endroits exigus qui ne rentrait pas à travers un connecteur HDMI. Diamètre de l’extrémité ronde de DIN est seulement 7/8". Connecteur circulaire facile tirer est fileté afin de garantir une sécurité maximale, une fois que le câble est remis en place. Prend en charge iPad2 vidéo miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple. HDMI assure que le meilleur signal audio/vidéo est toujours envoyé le signal source HDTV, lecteur Blu-Ray à l’écran de Projection de la télévision, LCD, Plasma, etc... Il fait ceci en permettant aux données audio non compressées multi-canal et vidéo être une entrée dans le dispositif d’affichage via un simple câble. Une connexion HDMI permet l’entrée à des taux élevés de vitesse, jusqu'à 10,2 Gbit/s. Dans la plupart des applications, un booster de signal B122-000-60 devront être utilisés avec ce câble afin d’assurer un signal assez fort pour votre écran.

Applications

IPad2 vidéo mise en miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple

Caractéristiques

  • Conception en deux pièces s’exécute dans des canalisations ou autres espaces restreints
  • Raccord fileté à DIN circulaire fournit réattachement sécurisé
  • Crée une connexion numérique pure entre les périphériques d’affichage compatibles HDMI HDTV et de sources vidéo numériques compatibles HDMI
  • IPad2 Vdeo mise en miroir lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur AV numérique Apple
  • Connecteurs plaqués or prévoyant le transfert de signal optimale
  • Câble double blindage Premium protège contre les bruits extérieurs EMI/RFI
  • Construction de paire torsadée appariés selon l’impédance réduit la diaphonie et interférence
  • Bande passante jusqu'à 10,2 Gbit/s - résolution complète 1080p
  • Dans la plupart des applications, un booster de signal (B122-000-60) doit être utilisé avec ce câble afin d’assurer un signal assez fort pour votre écran

Description des spécifications

Crée une connexion numérique pure entre les périphériques d’affichage compatibles HDMI HDTV et de sources vidéo numériques compatibles HDMI

Informations techniques

Bande passante jusqu'à 10,2 Gbit/s - résolution complète 1080p

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.