TRIPP LITE | P569-003
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet, vidéo numérique avec Audio (M/M), 3 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P569-003
Nº PIÈCE  642678
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite P569 série HDMI câbles sont la dernière génération de vidéo numérique et Audio  : HDMI High Speed avec Ethernet. Ces câbles offrent le meilleur niveau de performance par HDMI  : prend en charge la connexion de données Ethernet, Audio Return Channel, soutien 3d et résolutions vidéo jusqu'à 4096 x 2160. Haute vitesse ou « catégorie 2 » câbles HDMI ont été testés pour effectuer à des vitesses de 340Mhz ou jusqu'à 10,2Gbps, qui est la largeur de bande plus élevée actuellement disponible via un câble HDMI et, peuvent avec succès de traiter des signaux de 1080P dont ceux de profondeurs de couleurs accrue et/ou taux de rafraîchissement accrue de la source. Ces câbles sont rétrocompatibles avec les versions précédentes du HDMI et travailleront en HDMI tous les scénarios de câblage.

Applications

Les câbles entièrement moulés, avec connecteurs plaqué or assure longue vie

Caractéristiques

  • 3ft haute vitesse avec Ethernet HDMI câble v1,4
  • Supports de transmission des vitesses jusqu'à 18 Gbit/s
  • Rétro-compatible avec les générations précédentes de HDMI
  • Les câbles entièrement moulés, avec connecteurs plaqué or assure longue vie
  • Parfait pour connecter un iPad2 à un téléviseur HD (mise en miroir de vio) pour regarder des films, jouer à des jeux, de surfer sur le web et d’afficher des présentations

Description des spécifications

Rétro-compatible avec les générations précédentes de HDMI

Informations techniques

Bande passante jusqu'à 10,2 Gbit/s - résolution complète 1080p

Spécifications  :

Longueur 3 FT. | 0,91 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.