TRIPP LITE | P571-003-MINI
Câble HDMI vers Mini HDMI avec Ethernet, vidéo numérique avec adaptateur Audio (M/M), 3 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P571-003-MINI
Nº PIÈCE  642686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

de Tripp Lite 3ft HDMI vers Mini-HDMI haute vitesse par câble Ethernet vous permet de connecter des appareils photo numériques, caméscopes, et autres appareils numériques avec le connecteur mini-HDMI, directement à votre standard HDMI compatible TV. Ce type de câble offre les mêmes performances de référence comme standard haute vitesse HDMI Câble (résolution vidéo p 1080 et au-delà), plus un canal de données supplémentaires, dédié, appelé le HDMI Ethernet Channel, réseau périphérique. Fonctionnalités HDMI Ethernet Channel est uniquement disponible si les deux périphériques reliés sont compatibles HDMI Ethernet Channel. Le câble est HDMI 1,4 conforme, qui prend en charge non seulement le composant Ethernet, mais  : 3d, Audio Return Channel, 4 K Support et type de contenu. Pour les appareils disposant du connecteur « Micro » HDMI vers HDMI standard, voir câbles P570-série de Tripp Lite.

Applications

24K connecteurs plaqués or

Caractéristiques

  • 3ft, HDMI vers Mini-HDMI avec Ethernet
  • HDMI 1,4 conforme
  • Pleine résolution 1080p
  • 24K connecteurs plaqués or
  • HDTV pour la connexion de l’appareil photo numérique
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Pleine résolution 1080p

Informations techniques

Plaqué or contacts et coquille de connecteur assure la meilleure qualité de signal

Spécifications  :

Type COUPLEURS
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.