TRIPP LITE | P581-006
Adaptateur DisplayPort vers DVI-D câble, adaptateur de liaison unique avec loquets (M/M), 6 ft.

Nº PIÈCE FAB.  P581-006
Nº PIÈCE  642702
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

P581-006 Displayport mâle de Tripp Lite vers DVI-D mâle 6ft. Câble permet de relier un ordinateur avec une connexion DisplayPort à un téléviseur HD ou écran d’ordinateur avec une connexion DVI. Les signaux vidéo numériques sont transmis avec pleine résolution vidéo 1080p pris en charge. Entièrement moulées extrémités assurer la jouissance de longue vie. Le P581-006 est une carte Passive et exige l’hôte ordinateurs displayport à être DP ++ (Displayport ++), qui permet de HDMI et DVI signale à passer au travers ; Vérifiez la documentation de votre ordinateur pour assurer la compatibilité.

Applications

résolution p 1080

Caractéristiques

  • DisplayPort mâle vers DVI-D mâle, 6ft.
  • Permet de PC les images à afficher sur le grand écran HDTV ou moniteurs d’ordinateur à DVI
  • Extrémités moulées
  • résolution p 1080
  • Ce produit est un adaptateur passif et nécessite que l’ordinateur connecté possède une DP ++ (DisplayPort ++) port ual-mode

Description des spécifications

Extrémités moulées

Informations techniques

Dans la plupart des applications, un booster de signal (B121-000) doit être utilisé avec ce câble afin d’assurer un signal assez fort pour votre écran.

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.