TRIPP LITE | P583-006
Mini DisplayPort vers DisplayPort 4K @ 60 Hz adaptateur (M/M), 4096 x 2160 (4 K x 2 K) à 60 Hz, blanc, 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P583-006
Nº PIÈCE  642707
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mini Displayport de Tripp Lite câble d’adaptateur Displayport permet à un PC ou un Mac Mini Displayport (ou coup de foudre) port pour se connecter à un moniteur Displayport. Supporte des résolutions jusqu'à 2560 x 1600. Remarque  : Ce câble est unidirectionnel. Fonctionne uniquement depuis un ordinateur Mini Displayport à un moniteur Displayport.

Applications

Verrouillage des connecteurs Displayport

Caractéristiques

  • Mini DisplayPort vers DisplayPort 1,2 câble
  • Prend en charge le Displayport v1,2
  • Connectez votre PC ou Mac avec Mini Displayport (ou coup de foudre) à un moniteur Displayport ou un téléviseur
  • Verrouillage connecteur Displayport
  • Prend en charge resolutis vidéo Ultra haute définition (UHD) 4 K x 2 K jusqu'à 4096 x 2160 @ 60Hz, y compris 1080p

Description des spécifications

Connectez votre PC ou Mac avec Mini Displayport (ou coup de foudre) à un moniteur Displayport ou un téléviseur

Spécifications  :

Longueur 6 FT. | 1,83 M
Code UNSPSC 26121666