PANDUIT | P6-38R-T
Anneau Terminal, grand, AWG 6, 3/8" stud calibre, non isolé, Pack de 200

Nº PIÈCE FAB.  P6-38R-T
Nº PIÈCE  PAN-P6-38R-T
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé avec #8 - fil de cuivre AWG #2
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • Maximale recommandée d’utilisation température 302F (150C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE