TRIPP LITE | P606-006
IEEE 1284 AB imprimante parallèle (DB25 à Cen36 M/M), 6-ft câble.

Nº PIÈCE FAB.  P606-006
Nº PIÈCE  642714
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’imprimante parallèle IEEE 1284 A-B de Tripp Lite 6-pi relie des ordinateurs avec un port parallèle femelle DB25 pour imprimantes parallèles avec port parallèle Centronics 36 femelle. Il prend en charge des communications haute vitesse de bi-directional IEEE 1284. Le câble caractéristiques nickelé connecteurs mâles DB25 mâle/Cent36 et les contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure. Il est fabriqué de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et double blindage pour une protection maximale EMI/RFI. Il contient de faible capacité, impédance appariés, les conducteurs à paires torsadées qui protègent contre la diaphonie et autres problèmes de transmission.

Applications

Superior moulé cable avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Caractéristiques

  • Prend en charge à haute vitesse IEEE 1284 bidirectionnel communication (modes  : standard compatible nibble octet ECP et EPP)
  • Longueur  : 6-pi connecteurs  : DB25 mâle/Cent36 mâle
  • Connecteurs plaqués de nickel et de contacts en cuivre plaqués or offrent une conductivité supérieure
  • Superir moulés câble avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI
  • Capacité faible impédance appariés des conducteurs à paires torsadées protègent contre la diaphonie et autres problèmes de transmission
  • Communication bidirectionnelle permet à votre imprimante afin de diffuser des messages d’erreur imprimante vers les ordinateurs du réseau
  • Extrémités moulées avec surmoulage texturé faciles à saisir

Description des spécifications

Connecteurs plaqués de nickel et de contacts en cuivre plaqués or offrent une conductivité supérieure

Informations techniques

Utilisez le câble IEEE si les spécifications IEEE sont requises

Spécifications  :

Longueur 6 FT. | 1,83 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.