APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | P6W
APC Essential SurgeArrest 6 prise mural, 120V

Nº PIÈCE FAB.  P6W
Nº PIÈCE  426827
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protection foudre et les surtensions - pour éviter d’endommager votre équipement de pointes et les surtensions électriques
  • EMI et RFI filtrage de bruit - réduit le bruit de ligne qui peut causer des erreurs de clavier et de la perte de données
  • IEEE let-par cote et conformité 1449 UL - le « Institute of Electrical and Electronics Engineers » (IEEE) par le biais de let tension cote est basée sur un test qui soumet un parasurtenseur à un pic de 6000 volts, la cote correspond à la quantité d’excès de tension que les tronçons connecté équipement ; la partie inférieure le nombre, le mieux c’est la performance du logiciel de protection contre les surtensions, norme de sécurité du laboratoire des assureurs UL1449 surge protection utilise ces notations pour aider les utilisateurs à évaluer la performance, suppresseur de surtension meilleure tension transitoire (TVSS) UL let-grâce à la tension nominale est « 300 Volt »
  • Échec de mode sans échec - la plupart d’autres suppresseurs de surtension continuent à laisser le pouvoir à travers même après leurs circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux futures augmentations subites, APC SurgeArrest à sécurité intrinsèque, ce qui signifie qu’une fois que le circuit d’un APC SurgeArrest a été compromis l’unité déconnecte équipement de l’alimentation puissance assurant qu’aucuns les surtensions n’atteint votre équipement
  • IEEE par le biais de let cotes et conformité de l’organisme de réglementation - surtension APC protecteurs subissent de rigoureux tests de IEEE et obtiennent « par le biais de let notes », qui indiquent le niveau de tension maximale pouvant atteindre éventuellement votre équipement après qu’un pic de surtension ou de tension est passé par un limiteur de surtension électrique, basse IEEE par le biais de let cotes indiquent meilleure protection et performance ; l’APC essential SurgeArrest series propose des performances optimales avec une notation par le biais de let du moins de 330 volts pour produits nord-américains et une cote inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le monde, tous les produits APC conformes aux exigences de sécurité agence locale, y compris UL en Amérique du Nord et CE/Kema/Gost/C-tick/A-tique/Telepermit dans leurs régions respectives
  • Bruit de filtrage - bruit de ligne atténue EMI/RFI qui peut provoquer des erreurs de données et clavier blocages, garantissant la meilleure performance de l’équipement protégé
  • Protection d’un événement catastrophique - SurgeArrest composants tels que MOV et fusible thermique assurer réaction instantanée à des impacts de foudre et câblage des failles, si les composants de montée subite sont endommagés en raison de spike power ou au-dessus de la tension, puissance excédentaire ne peut pas atteindre votre équipement ; Contrairement aux produits APC SurgeArrest, surtension plupart suppresseurs de continuent à laisser le pouvoir à travers même après que les circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux autres les surtensions
  • Protection w

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.