TRIPP LITE | P750-010
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour KVM Switch B004-008, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P750-010
Nº PIÈCE  642717
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de câbles KVM de Tripp Lite 10-pi PS/2 (3-en-1) est conçu pour connecter un ordinateur PS/2 à de Tripp Lite Standard B004-008 8-Port KVM switch. Ce câble premium 3-en-1 fournit gestion de performance et de câble supérieure. Le côté commutateur KVM du kit câble se compose d’un câble mâle HD15. Le côté de l’ordinateur du kit câble comprend un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles, un câble PS/2 (MiniDIN6) clavier mâle et un câble HD15 mâle. Ce kit de câble de profil bas est incroyablement flexible, faire gestion des câbles, un jeu d’enfant. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Applications

Assure la gestion de performance et de câble supérieure

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 à un Tripp Lite B004-008 8-Port KVM Switch.
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 masculin
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles, un câble PS/2 (MiniDIN6) clavier mâle et un câble HD15 mâle
  • Assure la gestion de performance et de câble supérieure
  • Câble de profil bas est super souple et facile à contrôler
  • Superior moulé cable avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Description des spécifications

Côté ordinateur du kit câble comprend un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles, un câble PS/2 (MiniDIN6) clavier mâle et un câble HD15 mâle

Informations techniques

Superior moulé cable avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Longueur 10 FT. | 3,05 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.