TRIPP LITE | P753-006
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour KVM Switch B007-008, 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P753-006
Nº PIÈCE  341451
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pi PS/6-2 3-en-1 de Tripp Lite kit de câbles KVM permet de connecter un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008. Il peut également être utilisé pour connecter un ordinateur PS/2 ou le commutateur KVM PS/2 à B013-000 Console Extender Kit de Tripp Lite. Ce câble premium 3 sur 1 est fait en utilisant innovante câblage c’est profil bas et super flexible, tout en conservant les performances supérieures exposées dans nos autres câbles KVM. Le côté commutateur KVM du kit câble se compose d’un câble femelle HD15, un câble de souris MiniDIN6 PS/2 et un câble de clavier MiniDIN6 PS/2. Du côté de l’ordinateur de la trousse de câbles se compose d’un câble mâle HD15, un câble PS/2 MiniDIN6 souris mâle et un câble de clavier MiniDIN6 PS/2. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 femelle, un câble de souris PS/2 (MiniDIN6) et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble HD15 mâle, un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Innovants, conception de profil bas permet au câble d’être incroyablement souple et facile à contrôler
  • Contacts en cuivre plaqués or offrent une conductivité supérieure
  • Double blindage (feuille et tresse) fo EMI/RFI une protection maximale

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.