TRIPP LITE | P753-010
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour KVM Switch B007-008, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P753-010
Nº PIÈCE  381662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pi PS/10-2 3-en-1 de Tripp Lite kit de câbles KVM permet de connecter un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008. Ce câble premium 3-en-1 est fait en utilisant innovante câblage c’est profil bas et super flexible, tout en conservant les performances supérieures exposées dans nos autres câbles KVM. Les caractéristiques de conception de 3-en-1 un HD15 VGA prise avec 2 connecteurs PS/2 MiniDIN6 clavier/souris tous collé en une seule unité du moniteur. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008
  • Connecte un ordinateur PS/2 ou un commutateur KVM PS/2 pour une Console Extender Kit
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 femelle, un câble de souris PS/2 (MiniDIN6) et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble HD15 mâle, un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Innovants, conception de profil bas permet au câble d’être incroyablement souple et facile à contrôler
  • Contacts en cuivre plaqués or offrent une conductivité supérieure
  • Double blindage aluminium et tresse pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE
Code UNSPSC 43223301