TRIPP LITE | P753-015
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour KVM Switch B007-008, 15 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P753-015
Nº PIÈCE  381663
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pi PS/15-2 3-en-1 de Tripp Lite kit de câbles KVM permet de connecter un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008. Il peut également être utilisé pour connecter un ordinateur PS/2 ou le commutateur KVM PS/2 à B013-000 Console Extender Kit de Tripp Lite. Ce câble premium 3 sur 1 est fait en utilisant innovante câblage c’est profil bas et super flexible, tout en conservant les performances supérieures exposées dans nos autres câbles KVM. Le côté commutateur KVM du kit câble se compose d’un câble femelle HD15, un câble de souris MiniDIN6 PS/2 et un câble de clavier MiniDIN6 PS/2. Du côté de l’ordinateur de la trousse de câbles se compose d’un câble mâle HD15, un câble PS/2 MiniDIN6 souris mâle et un câble de clavier MiniDIN6 PS/2. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 à un commutateur KVM B007-008
  • Connecte un ordinateur PS/2 ou un commutateur KVM PS/2 pour une Console Extender Kit
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 femelle, un câble de souris PS/2 (MiniDIN6) et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble HD15 mâle, un câble PS/2 (MiniDIN6) chez les souris mâles et un câble de clavier PS/2 (MiniDIN6)
  • Innovants, conception de profil bas permet au câble d’être incroyablement souple et facile à contrôler
  • Contacts en cuivre plaqués or offrent une conductivité supérieure
  • Double blindage aluminium et tresse pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE
Code UNSPSC 43223301