TRIPP LITE | P758-010
Kit de câble USB pour KVM Switch B006-VU4-R, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P758-010
Nº PIÈCE  250376
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

kit de câbles KVM USB de Tripp Lite 10-pi connecte à un ordinateur à un commutateur KVM B006-VU4-R. Du côté de commutateur KVM du kit câble comprend un câble USB Type B mâle et un câble de femelles moniteur SVGA (HD15). Du côté de l’ordinateur de la trousse de câbles se compose d’un câble USB Type A mâle et un câble de mâle moniteur SVGA (HD15). Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur à un commutateur KVM B006-VU4-R
  • Côté interrupteur KVM du kit câble se compose d’un câble USB Type B mâle et un câble de femelles moniteur SVGA (HD15)
  • Côté ordinateur du kit câble se compose d’un câble USB Type A mâle et un câble de mâle moniteur SVGA (HD15)
  • Extrémités moulées avec surmoulage texturé faciles à saisir
  • Prend en charge n’importe quel moniteur VGA/SVGA
  • Construit de mini coaxial (RVB) et appariés fil vidéo
  • Superior moulé cable avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour maximum proction EMI/RFI

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES