TRIPP LITE | P772-006
Ajouter câble pour Switch KVM NetDirector B020-série et KVM B022-série, 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P772-006
Nº PIÈCE  374930
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble en guirlande 6-pi de Tripp Lite est conçu pour connecter un commutateur KVM NetDirector B022-016 à un autre commutateur KVM NetDirector, permettant l’expansion du nombre d’ordinateurs/serveurs qui peuvent être commandés par un seul clavier, la souris et le moniteur. Cette prime caractéristiques un PVC gaine et double blindage aluminium et tressent pour une protection maximale EMI/RFI. Les connecteurs de DB25 sont moulés avec décharge de traction intégrale et surmoulage texturé faciles à saisir.

Caractéristiques

  • Relie un B020 / B022 NetDirector KVM switch à un autre commutateur KVM NetDirector, permettant l’expansion du nombre d’ordinateurs/serveurs qui peuvent être commandés par un seul clavier, souris et moniteur
  • Longueur  : 6-ft.
  • Connectique  : DB25 mâle/DB25 femelle
  • Dispose d’une gaine en PVC et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction intégrale et surmoulage texturé faciles à saisir

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.