TRIPP LITE | P774-006
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour les commutateurs KVM NetDirector B020-série et KVM B022-série, 6 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P774-006
Nº PIÈCE  346620
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pi PS/6-2 3-en-1 de Tripp Lite kit de câbles KVM est conçu pour connecter un ordinateur PS/2 ou un convertisseur console KVM NetDirector de Tripp Lite bascule tous B020 et B022 série les commutateurs KVM. Ce câble premium 3-en-1 fournit gestion de performance et de câble supérieure. Il se compose de deux câbles de clavier/souris PS/2 et un câble RGB collés en une seule unité. Ce câble de profil bas est incroyablement flexible faire gestion des câbles, un jeu d’enfant. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 aux commutateurs de NetDirector KVM de Tripp Lite (commutateurs KVM B020 - et B022-Series)
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 masculin
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble mâle HD15, un câble PS/2 chez les souris mâles MiniDIN6 et un câble PS/2 MiniDIN6 mâle clavier
  • Assure la gestion de performance et de câble supérieure
  • Extrémités moulées avec surmoulage texturé faciles à saisir
  • Câble de profil bas est super souple et facile à contrôler
  • Superior moulé cable avec souche intégrante de corail et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.