TRIPP LITE | P774-010
Kit de câbles PS/2 (3-en-1) pour les commutateurs KVM NetDirector B020-série et KVM B022-série, 10 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P774-010
Nº PIÈCE  346621
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pi PS/10-2 3-en-1 de Tripp Lite kit de câbles KVM est conçu pour relier un PS/2 ordinateur de Tripp Lite NetDirector KVM commutateurs commutateurs KVM séries B020 et B022. Le côté commutateur KVM du kit câble se compose d’un câble mâle HD15. Le côté ordinateur du kit câble comprend un câble mâle HD15, un câble PS/2 chez les souris mâles MiniDIN6 et un câble PS/2 MiniDIN6 mâle clavier. Ce câble de profil bas est incroyablement flexible faire gestion des câbles, un jeu d’enfant. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur PS/2 aux commutateurs de NetDirector KVM de Tripp Lite (commutateurs KVM B020 - et B022-Series)
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 masculin
  • Côté ordinateur du kit câble comprend un câble mâle HD15, un câble PS/2 chez les souris mâles MiniDIN6 et un câble PS/2 MiniDIN6 mâle clavier
  • Assure la gestion de performance et de câble supérieure
  • Extrémités moulées avec surmoulage texturé faciles à saisir
  • Câble de profil bas est super souple et facile à contrôler
  • Superior moulé cable avec souche intégrante de corail et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES