TRIPP LITE | P776-006
Kit de câbles USB (2-en-1) pour les commutateurs KVM NetDirector B020-série et KVM B022-Series, 6-ft.

Nº PIÈCE FAB.  P776-006
Nº PIÈCE  374927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

kit de câbles KVM USB (6-en-2) de Tripp Lite 1-pi est conçu pour connecter un ordinateur USB aux commutateurs KVM de Tripp Lite B020 et B022-Series. Ce câble premium 2-en-1 fournit gestion de performance et de câble supérieure. Il se compose d’un câble de clavier/souris USB et un câble RGB collés en une seule unité. Ce câble de profil bas est incroyablement flexible faire gestion des câbles, un jeu d’enfant. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Se connecte à un ordinateur USB aux commutateurs KVM de Tripp Lite B020 - et B022-Series
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble HD15 masculin
  • Côté ordinateur du kit câble se compose d’un HD15 mâle câble et un câble USB A mâle
  • Fournit la gestion de câble de performance supérieure
  • Extrémités moulées avec surmoulage texturé faciles à saisir
  • Câble de profil bas est super souple et facile à contrôler
  • Superior moulé cable avec décharge de traction intégrale et double blindage (feuille et tresse) pour une protection maximale EMI/RFI

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES