TRIPP LITE | P778-015
Câble PS2/USB Combo pour NetDirector KVM commutateurs B020-U08/U16 et KVM B022-U16, 15 pi.

Nº PIÈCE FAB.  P778-015
Nº PIÈCE  642726
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

kit de câbles KVM de Tripp Lite pi P15-778-015 est conçu pour connecter un ordinateur USB ou PS2 à Tripp Lite les commutateurs KVM NetDirector (uniquement modèles # B020-U08-19-K, B020-U16-19-K et B022-U16). Ce câble d’All-in-1 prime est supérieure gestion de performance et de câble. Il se compose d’un câble de clavier/souris USB et PS/2 et un câble RGB collés en une seule unité. Ce câble de profil bas est incroyablement flexible faire gestion des câbles, un jeu d’enfant. Tous les câbles sont fabriqués à partir de câble moulé supérieure avec décharge de traction intégrale et la feuille de blindage pour une protection maximale EMI/RFI.

Applications

Côté ordinateur du kit câble se compose d’un HD15 mâle Câble, câble USB A mâle et câbles mâles de PS/2 x 2

Caractéristiques

  • Connecte un câble USB ou PS2 ordinateur aux commutateurs KVM NetDirector B020-U08-19-K et B020-U16-19-K Tripp de Lite
  • Rend la gestion et l’Organisation des câbles beaucoup plus facile
  • Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble mâle HD18 mis à jour le
  • Côté ordinateur de cables th se compose d’un câble HD15 mâle, câble USB A mâle et 2 câbles PS/2 mâle x
  • Connecteurs moulés, codés par couleur

Description des spécifications

Commutateur KVM côté du kit de câble se compose d’un câble mâle HD18 mis à jour le

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.