TRIPP LITE | P782-015-DH
kit de câbles KVM HDMI/DVI/USB , 15 pi (4,57 m)

Nº PIÈCE FAB.  P782-015-DH
Nº PIÈCE  931937
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Kit de câbles KVM P782-015-DH HDMI/DVI/USB se connecte à votre ordinateur à un commutateur KVM Tripp Lite HDMI compatible. Il comprend un câble clavier / souris USB A / B de 15 pieds (4,57 m), un câble de moniteur HDMI de 15 pieds (4,57 m) et un adaptateur pour convertir un port DVI en HDMI. Foil Premium et tresse de blindage dans les câbles offre une qualité signal fiable, exempt d’erreurs et protection contre les interférences EMI/RFI. Décharge de traction intégrale assure le câble et les connecteurs dernière longtemps. Les connecteurs et les contacts moulés plaqué or de l’adaptateur assurent une excellente conductivité.
Connecte votre ordinateur à un commutateur KVM HDMI Tripp Lite

Comprend un câble USB A/B de 15 pi (4,57 m), un câble HDMI de 15 pi (4,57 m) et un adaptateur DVI vers HDMI

Construction de premier ordre pour un transfert de signal supérieur
feuille d’émium et blindage de tresse pour la protection contre le bruit EMI/RFI
Connecteurs et contacts moulés plaqués or pour une qualité de signal optimale
Décharge de traction intégrale pour la longue vie
Vestes flexibles en PVC faciles à installer dans les espaces restreints

Caractéristiques

  • Comprend des câbles USB A/B et HDMI de 15 pi (4,57 m)
  • Comprend adaptateur DVI-HDMI
  • Foil Premium et tresse de blindage
  • Décharge de traction intégrale
  • Moule de contacts et connecteurs plaqués or

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.