APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | P7GB
APC économisateur Essential SurgeArrest, 7 points de vente, 120V

Nº PIÈCE FAB.  P7GB
Nº PIÈCE  419208
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Toujours sur les points de vente - 8 prise modèles offrent un espace dédié transformateur large blocs sans couvrir adjacentes prises et 2 toujours sur les points de vente, vous pouvez brancher 8 les cordons d’alimentation y compris 3 transformateurs dans le même temps, dans le cas où vous avez du matériel qui doit rester tout le temps, comme le télécopieur, vous pouvez le brancher dans toujours sur les points de vente , l’équipement sera protégé et aura pouvoir fournir même quand l’appareil est éteint
  • Protection foudre et les surtensions - pour éviter tout dommage à l’équipement de surtensions électriques et ; compatibilité ordinateur - la fonction « Économie d’énergie prises » fonctionnera indépendamment de savoir si un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou un netbook est utilisée comme dispositif de « Maître »
  • EMI et RFI filtrage de bruit - réduit le bruit de ligne qui peut causer des erreurs de clavier et de la perte de données ; 3 modes de protection (L-N  : L-G  : N-G)-les modes restants continuent à assurer une protection dans l’éventualité où un mode de protection est compromis par suite d’une vague
  • Protection d’un événement catastrophique - SurgeArrest composants tels que MOV et fusible thermique assurer réaction instantanée à des impacts de foudre et câblage des failles, si les composants de montée subite sont endommagés en raison de spike power ou au-dessus de la tension, puissance excédentaire ne peut pas atteindre votre équipement ; Contrairement aux produits APC SurgeArrest, surtension plupart suppresseurs de continuent à laisser le pouvoir à travers même après que les circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux autres les surtensions
  • Échec de mode sans échec - la plupart d’autres suppresseurs de surtension continuent à laisser le pouvoir à travers même après leurs circuits ont été endommagés, laissant vos équipements exposés aux futures augmentations subites, APC SurgeArrest à sécurité intrinsèque, ce qui signifie qu’une fois que le circuit d’un APC SurgeArrest a été compromis l’unité déconnecte équipement de l’alimentation puissance assurant qu’aucuns les surtensions n’atteint votre équipement
  • Indicateur de défaut de câblage bâtiment - cette LED informe les utilisateurs des problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit de mur ; prises de puissance-économie - automatiquement de réductions alimentation avec un appareil inactif à économiser l’électricité
  • IEEE par le biais de let cotes et conformité de l’organisme de réglementation - surtension APC protecteurs subissent de rigoureux tests de IEEE et obtiennent « par le biais de let notes », qui indiquent le niveau de tension maximale pouvant atteindre éventuellement votre équipement après qu’un pic de surtension ou de tension est passé par un limiteur de surtension électrique, basse IEEE par le biais de let cotes indiquent meilleure protection et performance ; l’APC essential SurgeArrest series propose des performances optimales avec une cote de let-par le biais de moins de prod 330 volts pour l’Amérique du Nord

Spécifications  :

Nombre de prises 7
Type PDU AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR