VIKING ELECTRONICS | PA-15
Amp de pagination 15 Watt avec musique de fond et de la sonnerie forte

Nº PIÈCE FAB.  PA-15
Nº PIÈCE  527674
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les interfaces de PA-15 avec pratiquement n’importe quel système de téléphone pour fournir 15 watts de puissance de pagination - assez pour conduire les quinze cornes de pagination 8 ohms ou les haut-parleurs.



Le PA-15 fournit 36V parler batterie pour interfaçage avec un FXO ou inutilisé analog line input/trunport. Avec la chiquenaude d’un commutateur, l’appareil peut se connecter à un FXS ou PABX/Centrex gare anneau port de voyage ou vous connecter à un port de pagination 600 ohms. Lorsqu’il s’interface avec les systèmes qui ne prévoient pas une fermeture de contact de pagination, la fonction intégrée voice activation (VOX) je s en contrôle.



Après la pagination, l’auto PA-15 se déconnecte sur CPC, busy signal, silence, ou par défaut débrancher minuterie (aide à prévenir accidentelle de pagination système lock-up si le téléphone est encroué incorrectement). L’unité va générer réglable sonnerie forte de FXS analogique sonnerie indépendante / PABX / Centrex gare ou d’une fermeture de contact sec. Le PA-15 peut fournir une musique de fond (coupée en cours de page) si connecté à une source audio externe.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 15 Watts de puissance de pagination
  • Conduire jusqu'à (15) enceintes 8 ohms
  • Sortie de 600 ohms pour conduire des amplificateurs supplémentaires
  • Sélectionnez  : FXO (début de la boucle), FXS (voyage anneau) ou mode d’interface de pagination port (relais de VOX)
  • Commandes de volume indépendantes pour la pagination, de tonalités de sonnerie et de musique de Backgund
  • 36V DC talk batterie pour l’interfaçage avec FXO ou inutilisés téléphone système ligne entrée/port trunk
  • Compatible avec 24V 48V fonctionnement de console analogique FXS (voyage de l’anneau)
  • 800Hz pré-annoncer ton page (marche/arrêt)
  • Donne ton warble « Sonnette de nuit » via conta fermeture ou circuit analogique sonner indépendant
  • Choisissez l’une des quatre sons de sonnerie  :
  • - Warble électronique (sonnerie forte traditionnelle)
  • - Double gong (deux tonalités identiques « gong »)
  • - Quadruple carillon (quatre tonalités de carillon décroissant)
  • - Carillon de porte (Ding Dong)
  • Nighansfer commutateur entrée
  • Détection de CPC pour déconnexion immédiate
  • Busy signal détecter Débranchez
  • Déconnecter la temporisation réglable de silence
  • Sensibilité de déclenchement programmable VOX et expirer
  • 16 72 seconde (ou off) par défaut débrancher minuterie

Description des spécifications

Puissance  : 120V AC / 13,8V AC 1,25 A, UL Listed adaptateur fourni
Amplificateur  : 15 watts - d’alimenter jusqu'à (15) enceintes 8 ohms (cascadable pour piloter des haut-parleurs supplémentaires)
Dimensions  : 133 x 89 x 44 mm (5,25 "x 3,5" x 1,75 ")
Poids  : 1,36 kg (3 lb)
Eironmental  : 0C à 32C (32F à 90F) avec 5 % 95 % d’humidité sans condensation
Haut-parleurs  : (1) corne de pagination 25AE fourni - utiliser 25AE supplémentaires, 30AE et 35AE haut-parleurs pour compléter le système (DOD # 498)
Niveau de pression sonore  : 115 dB, 1 k Hz @ 1m avec 1AE (25) pagination Horn (inclus), chaque corne supplémentaire va baisser le niveau de sortie de tous les cornes de 1 dB (Voir Page puissance graphique, DOD # 895)
Sortie de parler de batterie  : 36V DC (boucle 36mA courant nominal)
Longueur de câble de haut-parleur maximum  : 91 m (300 ft) 18 AWG
Connexions  : bornes à vis 14 cageclamp

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800