VIKING ELECTRONICS | PA-2 a
Amplificateur de sonnerie pour multilignes pagination/fort

Nº PIÈCE FAB.  PA-2A
Nº PIÈCE  122272
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le PA-2 a fournit un bourdonnement bruyant et la pagination systèmes clés électroniques, systèmes de clé 1 a 2, de PABX ainsi que téléphones non-KSU et téléphones multilignes. Pagination il suffit de raccorder le PA-2 a à un port de pagination ou d’entrée de ligne de téléphone inutilisé (port trunk) de presque n’importe quel système de téléphone.



Le PA-2 a générera également sonner fort réglable de 6 jusqu'à lignes analogiques ou de fermeture de contact sec. Un gazouillis électronique fort, ou l’un des trois autres sons doux carillon peut être sélectionné. Un externe « nuit trafer » interrupteur peut être ajouté à tourner fort sonnerie ou non dans les requêtes de bell de nuit. Le PA-2 a est facile à installer et élimine l’installation de plusieurs cloches, les relais et les cartes de la pagination. L’appareil est livré avec un bloc d’alimentation, amplificateur et corne de pagination (1).



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Deux watts de puissance de pagination
  • Toutes les lignes sont couplés optiquement pour la compatibilité avec fax commute et stations analogiques de PABX/KSU
  • Peut fournir une musique de fond d’une source externe (mode trunk uniquement)
  • Pagination d’un port trunk inutilisés ou port de pagination
  • Choisissez o des quatre sons de sonnerie  :
  • - Warble électronique (sonnerie forte traditionnelle)
  • - Double gong (deux tonalités identiques « gong »)
  • - Quadruple carillon (quatre tonalités de carillon décroissant)
  • - Carillon de porte (Ding Dong)
  • Fournit bell haute voix sonnerie ou de la nuit, de 1-6 lignes pour warehos, yards, etc..
  • Les lignes de sortie de commande d’un relais 12 volts de 1-6 sonnerie
  • Tonalité d’alerte (mode trunk uniquement) de la page
  • sortie de 600 ohms pour l’approvisonnement des amplificateurs puissance élevées

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.