VIKING ELECTRONICS | PA-30
30 Watt Telecom pagination Amp et sonne fort avec musique de fond à n’importe quel système téléphonique, puissances jusqu'à (30) 8 ohm haut-parleurs

Nº PIÈCE FAB.  PA-30
Nº PIÈCE  508534
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PA-30 peut piloter directement jusqu'à trente (30) 8 ohm pagination haut-parleurs ou cinquante ans (50) 70 volts ou haut-parleurs pagination 25 volt.



Le PA-30 offre fort de sonner et de pagination systèmes clés électroniques, systèmes de clé 1 a 2, de PABX ainsi que téléphones non-KSU et téléphones multiine. Pagination il suffit de raccorder le PA-30 à un port de pagination ou d’entrée de ligne de téléphone inutilisé (port trunk) de presque n’importe quel système de téléphone.



Le PA-30 générera également sonner fort réglable d’une ligne analogique qui sonne ou d’une fermeture de conta sec. Un gazouillis électronique fort, ou l’un des trois autres sons doux carillon peut être sélectionné. Un externe « transfert de nuit » interrupteur peut être ajouté à tourner fort sonnerie ou non dans les requêtes de bell de nuit.



Le PA-30 est facile à installer et elimines l’installation de plusieurs cloches, les relais et les cartes de la pagination. L’appareil est livré avec une alimentation électrique et amplificateur intégré 30 watts.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Applications

Amplifié forte pagination
Haute voix sonne
Sonnette de nuit
Musique de fond

Caractéristiques

  • 30 Watts de puissance de pagination
  • Conduire jusqu'à (30) enceintes 8 ohm
  • Conduire jusqu'à (50) 70V ou orateurs 25V
  • Contrôle de volume Master
  • Commandes de volume séparées pour l’entrée auxiliaire, de pagination, de tonalités de sonnerie et de musique de fond
  • Choisissez dans sons sonneries jusqu'à 4  :
  • - Warble (sonnerie forte traditionnel) de la Commission
  • - Double gong (deux tonalités identiques « gong »)
  • - Quadruple carillon (quatre tonalités de carillon décroissant)
  • - Carillon de porte (Ding Dong)
  • Fournit un bourdonnement bruyant ou sonnette de nuit
  • Commutateur de transfert de nuit
  • Page à partir d’un port trunk inutilisés ou paginrt
  • Peut fournir une musique de fond d’une source externe
  • Utiliser comme un amplificateur de puissance faible coût stand-alone
  • Sortie de 600 ohms pour conduire des amplificateurs supplémentaires
  • Utilisez les unités multiples pour plus de puissance de pagination

Description des spécifications

Puissance  : 120V AC/15V AC 2,2A UL Listed adaptateur fourni
Dimensions  : 133 x 89 mm x 44 (5,25 "x 3,5" x 1,75 ")
Poids  : 1,36 kg (3 lb)
Environnement  : 0C à 32C (32F à 90F) avec 5 % 95 % d’humidité sans condensation
Sortie de pagination  : 30 watts - pers jusqu'à (30) 8 ohm enceintes ou haut-parleurs de 50V (70)
Entretien batterie  : 40V DC
Connexions  : prise audio (1) 3,5 mm (1/8"), (1) position 6

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.