ATLAS SOUND | PA40G
Amplificateur de puissance 40W monocanal

Nº PIÈCE FAB.  PA40G
Nº PIÈCE  449925
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Petit et compact et pour l’efficacité et la fiabilité, l’amplificateur Atlas Sound PA60G est le choix parfait pour la pagination ou fond musique BGM systèmes, petites et moyennes discours confidentialité systèmes et toutes les applications où il faut audio distribué. Ils fournissent 60W ou 40W dans un 70,7V / 100V ligne et une entrée ligne symétrique via connecteur phoenix et un résumé déséquilibré entrée RCA. Sortie est de lignes 70,7/100V haut-parleur via connecteur phoenix et les dispositifs additionnels incluent LED, amovible régulateur de niveau avec Réglez-le et oubliez-le, couverture de sécurité et une alimentation de global 100VAC-240VAC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600