GREENLEE | PA4923
Sac à outils, Ultimate

Nº PIÈCE FAB.  PA4923
Nº PIÈCE  308618
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tote intérieure Dimensions fermé  : 6 000 po (152,4 MM) hauteur X 6 000 po (152,4 MM) largeur X en 4,35 (110,5 MM) profondeur ; Sac principal Dimensions fermé  : 11 IN (279,4 MM) HeightX en 8,5 (215,9 MM) WidthX IN 6 (152,4 MM) profondeur ; Type  : Édition intégrale ; Poids  : 2,2 LB (1 KG)

Spécifications  :

Type SACS, SEAUX & TITULAIRES