ATLAS SOUND | PA702
Pôle Mont deux canaux 70 W amplificateur du système, noir

Nº PIÈCE FAB.  PA702
Nº PIÈCE  366645
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PA702 comprend une unique breveté le système qui permet le montage-pôle accès grâce à l’amplificateur via un trou étanche incorporé dans la conception du châssis de montage. Simplement installer le mât de montage du projecteur, aligner les trous du châssis amplificateur avec le tube de montage de 1,5 po et fixez l’unité à la hauteur souhaitée ci-dessus le support de projecteur avec le système à pince pôle innovant inclus avec le PA702. Ensuite, installez le projecteur comme d’habitude. Un autre avantage, le « trou », système de fixation du châssis apporte la sécurité nécessaire pour prévenir le vol. Sortie est un solide 70 watts x 2 du rail efficace classe AB et commutateur mode puissance alimentation technologie de suivi. Mis à part le patent pending conception du châssis, le PA702 comprend une foule d’autres fonctionnalités innovantes, y compris une prise accessoire avec le sens actuel de AC qui permet à l’amplificateur répondre instantanément du mode veille lorsque le projecteur est allumé à distance. Les autres caractéristiques comprennent  : sens audio distinct s’allumer ; modèle « Phoenix » équilibré et connexions d’entrée RCA asymétriques qui peuvent être mélangées à l’aide d’un contrôle de niveau ; statut de panneau avant LED ; et ton réglable Tournevis encastrés et commandes de niveau. Le châssis à profil mince est également conçu pour fonctionner dans une configuration de montage en rack. Le kit de montage en rack optionnel permet à simple ou double de montage de la PA702 dans une configuration haute 1RU. Un 100W, version V 70,7 est également disponible.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.