PEERLESS-AV | PA762
Articulant le mont de mur, matériel de non-sécurité, 150 lb load, 24,38" largeur x 3 à 21,32" profondeur x 16,75" hauteur, haut brillant, noir, pour 39 à 90" affichage
Description
Les montures murales Paramount SP762 offrent des caractéristiques polyvalentes et multifonctionnelles. Avec PA762, étendez l'écran jusqu'à 21,32" (542mm) ou retirez-le complètement à seulement 3,00" (76mm) du mur pour l'angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang offre e asy, une personne installation de l'écran. Une poignée de cliquet fournit la capacité d'inclinaison de verrouillage pour des ajustements rapides à la quantité d'inclinaison, réduisant l'éblouissement et optimisant l'angle de vision. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.
Avertissement : Cancer et reproduction de mal-voir www.P65Warnings.ca.gov pour plus d’informations.
Spécifications :
Code UNSPSC | 45111800 |
---|